Beli Pengukur Kadar Garam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable)Deskripsi:Penguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai pH, EC atau TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji EC / TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.PH600 adalah alat pengukur pH yang dirancang khusus untuk pasar akuarium.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki 1 titik kalibrasi manual, 0,1 pH akurasi dan rentang 0,0 hingga 14,0 pH.PH600 dipasok dalam kemasan blister lengkap dengan obeng, baterai, dan instruksi kalibrasi.
- Avian Cat Primer/Dasar Alkali AvitexDeskripsi:Avitex Alkali Resisting Primer adalah cat dasar bermutu tinggi mengandung akrylic emulsion yang mempunyai daya tahan terhadap garam alkali dan effloresence, juga meningkatkan daya rekat cat dengan tembok¿ Avitex Alkali Resisting Primer berbahan dasar air, sangat baik digunakan untuk cat dasar permukaan tembok baru, plesteran, asbes dan GRC baik untuk tembok interior dan eksterior. Kegunaan dan Keistimewaan: - Tahan terhadap garam alkali & effloresence - Meningkatkan daya rekat cat akhir pada tembok - Membuat cat lebih tahan lama - Membantu daya tutup untuk hasil akhir yang sempurnaatribut:
- Finishing: Matt
- Color: White []
- Drying Time: 30minutes
- Theoretical Spread (m²/kg): 7-10 (per layer)
- Dry Layer Consistency (µm): ±30
- Solid Content (%): 49-51
- Consistency: 85-90 KU (at 30°C)
- Hardening Time: 8-12Hours
- SNDWAY Refractometer Sugar Brix Meter Saccharimeter DigitalDeskripsi:Alat pengukur konsentrasi gula dalam suatu larutan, buah, sayur, dll.Dapat digunakan untuk kebutuhan industrial, scientific research, quality control, dll.Tersedia 2 menu bahasa, yaitu Mandarin dan Inggris.* Cara mengakses menu dalam bahasa Inggris: Tekan 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.* Untuk mengembalikan ke bahasa Mandarin: Matikan alat, lalu tekan kembali 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.atribut:
- IP Rating: IP65 (dustproof and waterproof) Corrosive resistant
- Rechargeable Battery: 20000 Measurement per full charge
- Range: 0% - 55% Brix
- Resolution: 0.1% Brix
- Accuracy (°C): ±0.2% Brix / ±1
- Temperature (°C): 10 - 40
- Power: 2 pcs Ni-MH 1.2V AA 2100 mAh (rechargeable Battery)
- Size (mm): 120x55x30
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Devall Basic Chemical Spill KitDeskripsi:Salah Satu Produk Unggulan Dari Devall Yang Membantu Pekerjaan Anda. Devall Basic Chemical Spill Kit Dengan Bucket Yang Berukuran Kecil Memungkinkan Untuk Digunakan Di Area Yang Lebih Sempit Sehingga Lebih Praktis Dalam Penggunaannya. Dengan Kapasitas Dari 3-10 Gallon, Chemical Spill Kit Ini Mampu Menyerap Cairan Kimia Dari 20-45 Liter.atribut:
- Nitrile Glove: 1
- Respirator: 1
- Disp. Bag + Label: 1
- Instruction Manual: 1
- Plastic Tie: 2
- Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Classic (Gula Diet)atribut:
- Size (g): 2.5
- Shinwa Rules Digital Salt Concentration MeterDeskripsi:Measuring Range- Salinity concentration: 0 to 8.0%.- Conductivity: 0 to 200 mS/cm.- Temperature: 0 to 60℃atribut:
- Outside Dimensions (mm): Φ40x185
- Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Gradeatribut:
- Reference Temperature (°F): 60
- EISHIN Digital Salinometersatribut:
- AS ONE Part Number: 1-5793-01
- Weight (g): (Including battery) about 25
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 80
- Dimensions (mm): 30x158x14
- Ludwig Schneider Hydrometeratribut:
- Reference Temperature (°C): 20
- Atago Handheld RefractometerDeskripsi:The scale width has been expanded to make it easier to read.You can easily measure the concentration.For measuring low-concentration samples such as sugar-free beverages and white mold release agents.Food use: Low concentration tomato juice, soup, soup stock, etc.Industrial applications: Detergents, various water-soluble liquids.
- Atago Handheld Refractometer with Automatic Temperature Compensation and Waterproof FunctionDeskripsi:With automatic temperature compensation (10 to 30 ° C).It is the first handheld refractometer with a waterproof function (IP65).It is a Good Design Award winning product.Food uses: fruit juices, soft drinks, carbonated drinks, canned syrups, soups, etc. Industrial applications: Water-soluble cutting oils, water-based cleaning solutions, various water-soluble liquids, etc.atribut:
- Protection Grade: IP65
- Minimum scale (Brix%): 0.2
- Temperature Compensation Range (°C): 10-30
- Depth (mm): 34
- Height (mm): 204
- Measurement Accuracy Brix (%): ±0.2
- Measurement Range Brix (%): 0 to 33
- Width (mm): 32
- Kenko China Hand-held Refractometeratribut:
- Remark: ATC
- AND Waterproff Digital Salinity Meteratribut:
- range of measurement: Salinity 0.1-5.0%
- Body dimensions HxWxD (mm)/ mass (g): 180x34x16/approx. 28(including batteries)
- Material: Body: ABS resin, Panel: PET, Meter reading part (rod-shaped part): Polypropylene / brass + gold plating (The rod-shaped meter reading part complies with the Food Sanitation Law)
- Power Supply: 1 CR2032 lithium battery
- Waterproof Level: IPX7
- Measurement Method : Electrical conductivity measurement method
- Object Temperature Range (°C): 0-90
- Lutron Salt MeterDeskripsi:SALT METERModel : YK-31SA- Measurement : 0 ot 10.0% salt (% weight).- Large LCD display, 21.5 mm digit height.- Automatic temperature compensation.- Data hold, professional housing case.- Aquariums, Water conditioning laboratory, industry & quality control.atribut:
- LCD Size (mm): 21.5 digit height
- JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)atribut:
- Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
- Material (Main Unit): Glass
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga Pengukur Kadar Garam Terbaru February 2026
| Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable) | Rp999.900 |
| Avian Cat Primer/Dasar Alkali Avitex | Rp159.900 |
| SNDWAY Refractometer Sugar Brix Meter Saccharimeter Digital | Rp2.799.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
| Devall Basic Chemical Spill Kit | Rp699.900 |
| Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Classic (Gula Diet) | Rp50.900 |
| Alla France Hydrometer | Rp289.900 |
| Shinwa Rules Digital Salt Concentration Meter | Rp3.099.900 |
| Ludwig Schneider Precision Hydrometer API Grade | Rp1.599.900 |
| EISHIN Digital Salinometers | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/egP107115520-1.jpg)




/g5P107033581-3.jpg)












/P101529851-1.jpg)